1入力3出力SDI分配器

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14072617 品番M_DA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・超小型軽量マルチレート対応1入力3出力SDI分配器・1入力3出力SDI分配・イコライザ・リクロック機能内蔵・広範囲の入力電圧に対応(DC5〜24V)・超小型軽量モデル(68×59.2×20mm、約95g)

付属品ACアダプタ(12V/1.5A) 質量(g)約95 電源ACアダプタ 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず) 入力電圧(V)DC5〜24 入力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×1 最大消費電力(W)4 保証期間1年間 出力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×3、対応SDI規格:「SMPTE125M」、NTSC(480i59.94),PAL(576i50)「SMPTE296M」720p50/59.94/60「SMPTE274M,SMPTE292M」、1080i50/59.94/60、1080p23.98/24/25/29.97/30「SMPTE424M」1080p59.94/60(3G)「SMPTE425M(レベルAのみ)」 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)0〜90(結露なきこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする