型番RS_8×8
入力信号SDI(DVB-ASI)×8
出力信号SDI(DVB-ASI) × 8
同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)
外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)
電源ACアダプター
入力電圧(V)DC12/3.33A
最大消費電力(W)25
動作温度(℃)0〜60
動作湿度(%)0〜90(結露なきこと)
本体寸法(mm)483×91×44
質量(kg)1.5
付属品ACアダプター×2、取扱説明書
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)
保証期間1年間
仕様8入力8出力モデル