3G-SDI対応ルーティングスイッチャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14073028 品番RS_8X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー8入力8出力モデル・SDIルーティングスイッチャー・SD・HD・3G-SDI/DVB-ASI/リファレンス(BB、Tri)入力対応・RS-422、LANリモートコントロール機能・ボタン操作ロック機能、プリセットメモリ機能(最大4メモリ)・19インチラックマウント対応(1Uサイズ)・抜け防止DCコネクタと、電源二重化に対応

付属品ACアダプター×2、取扱説明書 仕様8入力4出力モデル 質量(kg)1.5 電源ACアダプター 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター) 本体寸法(mm)483×91×44 型番RS_8×8 入力電圧(V)DC12/3.33A 入力信号SDI(DVB-ASI)×8 最大消費電力(W)25 外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ) 保証期間1年間 同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ) 出力信号SDI(DVB-ASI) × 8 動作温度(℃)0〜60 動作湿度(%)0〜90(結露なきこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする