業務用スキャンコンバータ HDMI→VGAコンバータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14073353 品番DSE-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→VGAコンバータ
映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のデエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
DSE-004は最大1080p60(TV規格)のHDMI信号を最大1080p(TV規格)、または最大1920×1200(VESA規格)計20種類の任意解像度へアップ(ダウン)スケーリング変換しVGA信号で出力する他、HDMIへ入力されたデジタル音声をアナログ音声、またはデジタル音声にデエンベデッド出力が可能。HDMI出力の監視カメラ映像をアナログレコーダーへ出力したりHDMI入力端子を搭載しないシンク機器への接続が可能となります。
その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。
電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。DSE-004は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。

付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1 ブラック 質量(g)約300 電源DC5V2A 本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず) 保存温度(℃)-20〜60 最大消費電力(W)6 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)20〜90(結露なきこと) 音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch 音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch 映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHz 変換タイプメス - メス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする