CG5GA50SR-30 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G〜) SMC 14102024

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G〜)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14102024 品番 CG5GA50SR-30
参考基準価格(税別)¥46,150 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする