曜日別特売
CG5LA50SV-650 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) SMC 14103257

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)650
650
620
10
100
1000
1200
125
130
140
15
150
1500
155
160
170
20
200
220
225
25
250
275
30
300
32
320
35
350
40
400
420
425
450
50
500
530
540
55
550
600
680
70
700
75
750
80
800
81
90
900
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
内容量1個注文コード14103257品番CG5LA50SV-650
参考基準価格(税別)¥101,250販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)650作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする