曜日別特売
CDJP2B16-10D ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) SMC 14111526

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10ロッド先端ねじ(-) ねじあり注文コード14111526品番CDJP2B16-10D
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド仕様【MOUNTX】Bストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端ねじ(-) ねじあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする