スチロール容器 洗浄済 1袋 10本入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 14116825 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

液漏れ防止のスクリューキャップ仕様です。厚さがあり割れにくいです。透明性に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

材質本体/PS、キャップ/PE、パッキン/エラストマー 容量(mL)100 高さ(mm)96 下径(Φmm)44 アズワン品番10-6455-55 キャップ外径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする