AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の バット・番重・コンテナ
AG(赤川器物製作所)の バット・トレー
ステンレス深型組バット クリーン洗浄済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14116877
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
クラス100の高清浄度下でクリーンパックしています。
仕様
クリーン洗浄済
材質
本体/ステンレス(SUS304)
滅菌
未滅菌
深さ(mm)
75
外寸法(mm)
211×151×77
内寸法(縦×横)(mm)
上部:201×140、底部:178×120
アズワン品番
1-4529-07-77
注意
※フタは別売です。