シンコー
シンコーの 厨房機器・設備・調理機械
シンコーの 板金製品類・棚・ストッカー
シンコーの ステンレス作業台
パンチング導電作業台 SUS304 PWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14116956
品番
PWHN-12060E
参考基準価格(税別)
¥108,600
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
耐食性に優れています。
天板・支柱・枠はメタルタッチの導電仕様です(導電作業台のみ)。
天板・支柱・枠はメタルタッチの導電仕様です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
20.4
高さ(mm)
800
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
耐荷重(kg)
120
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-5117-13
枠
下枠:H枠
パンチング能力(mm)
Φ6(11間隔)