アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の アクセサリ・小物 クリーンルーム
PVCスケルトンバッグSSC クリーン洗浄済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14117166
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,721
販売価格(税別)
¥
6,110
バスケットに入れる
中身の確認が容易なため、工場内・作業現場へ不審物の持ち込みを防止します。ベルト・肩ひも部分は長さ調整が可能です。
仕様
●クリアリュック●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/PVC(帯電防止塩化ビニル樹脂)、ベルト・肩ひも/ポリエステル100%
寸法(mm)
400×350×100
耐荷重(kg)
(静荷重)3
アズワン品番
3-1737-04-77
注意
※荷物を入れて運ぶ場合は、突起物の有る工具や部品を入れると破れる恐れが有りますので、ご注意願います。