精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ クラウディタイプ GC00シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14117376 品番GC00-16046AS
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。
表面形状はすりガラスのようなマット調です。
材料にシリコーンを使用していません。
クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。
ケースは積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。
黒・透明の2色からお選びいただけます。

材質ゲル部/ポリウレタン 形状クラウディC5 寸法(mm)ケース蓋/101.3×101.3×8、ケース本体/101.2×101.2×8.05、ゲル/85×85 ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色 粘着力(N/25mm)0.14(参考値) 表面抵抗値(Ω)ケース/1011、トレイ/1011、ゲル/108 アズワン品番4-6508-06 クリアランス(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする