アズワン
アズワンの 防じんマスク
アズワンの 防じんマスク(使い捨て式)
折り畳み式防じんマスク DS2 9600-DS2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(240枚)
注文コード
14117401
品番
9600-DS2 CTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マスクがやわらかいため、顔にしっかり密着します。
保管や持ち運びに便利な折りたたみ式です。
アジャスター付のため、フィット感を調整できます。
材質
ゴムバンド/スパンデックス、ゴムバンドアジャスター/シリコーン、鼻当て/アルミニウム、クッション/ポリウレタン、フィルター/ポリプロピレン(内層PE)、内層/ポリエステル、外層/ポリプロピレン
弁仕様
排気弁:無
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
国家検定合格番号
第TM814号(DS2)
排気抵抗(Pa)
50以下
吸気/排気抵抗(Pa)
50以下
アズワン品番
4-6599-02
使用時間(時間)
(限度)14