アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の つなぎ クリーンウェア
インナーウェア 上着 ネイビー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14117830
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
クリーンウェアの下に着用可能なインナーです。クリーンウェア内の熱を下げる機能性に優れています。除電生地を使用しています。透けにくいスパンデックス素材を使用しています。
材質
ポリエステル60%・スパンデックス40%(導電糸入り)
色
ネイビー
サイズ
2L
胸囲(cm)
107
総丈(cm)
70
表面抵抗値(Ω)
1.0×10^8〜10
アズワン品番
4-6804-03
袖丈
25