アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア類
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用手袋/指サック
アズピュアESDクール手袋II 指先コート 1袋 10双入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
14117918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
材質
ポリエステル100%(導電糸入り)
サイズ
L
タイプ
指先コート
表面抵抗値(Ω)
1.0×10^7〜9(繊維部)
色(手首部)
グレー
アズワン品番
4-6807-01
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。