アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 洗浄瓶/プッシュボトル
アズワンの 洗浄びん
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MF PFAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14118049
品番
MF PFA1000N-d4t2
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥56,955
販売価格(税別)
¥
51,777
バスケットに入れる
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
仕様
細口タイプ
材質
高純度PFA
容量(mL)
1000
胴径(Φmm)×高さH(mm)
94×200
口径(mm)
Φ34
アズワン品番
4-6811-03
注意
※更に高純度洗浄仕様品も別注対応可能です。