クリーンルーム用クリーナー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14118137 品番AS-200
参考基準価格(税別)¥303,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。
排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。
微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。
水位計、排水ドレンバルブ付きです。

付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚 寸法(mm)413×413×853 質量(kg)約11 電源AC100V 50/60Hz 1kW 風量(m3/min)2.7 回収容量(L)27 真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O) アズワン品番68-7037-19
注意
※1 製品上部の取っ手込の高さです。取っ手を除く高さは760mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする