曜日別特売

ゼラチン21 顆粒500g 袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(500g×20袋)注文コード14118557品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,898
販売価格(税別)
73,980

独自製法により、50℃程度の液体に振り入れて直接溶ける顆粒タイプです。においが極めて少なく無色透明。顆粒ゼラチンの最高級品です。
トップシェフにおすすめ!!
人手や時間の省力化に!
衛生面でも評価されています。

成分[エネルギー] 357 kcal [たんぱく質] 89 g [脂 質] 0 g [炭水化物] 0 g [食塩相当量] 0.5~1.6 g使用方法50℃程度の液体に振り入れ、かき混ぜて直接溶かせる標準使用量1000mlあたり15~20g強度ゼリー強度:290gクラス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする