SBX-303シリーズ 卓上温度調節器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14118661 品番SBX30304WK2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。
最大12Aまでお使いいただけます。
用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)
設定温度範囲は0℃〜400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)

質量(g)1135 許容電流(A)20(保護ヒューズ) 表示方式PV:4桁(緑色)SV:4桁(赤色) 出力方式リレー接点(R) センサーK熱電対 設定温度(℃)出荷時:0〜401(温度範囲は可変可能) 出力容量12A 設定可能温度(℃)0〜1200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする