防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(フード無し)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14118871 品番 AC12125.0【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性 サイズ(cm)25 足幅EE 用途冬季の屋外建設・土木作業 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番856-9216 材質胴部・底部:天然ゴム 形状ハイカット 質量(kg)1.76 種類安全長靴 規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す 丈(cm)30 靴タイプ長靴
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする