ボールポイント 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード14118959 品番BHS-9NP【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9986,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒の9本のコンパクトな二段式ホルダーセット、増し締めパイプ付

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング 用途六角穴付ボルトの締緩 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10、WP-810、WP-56(各1本) ホルダー9本組用二段式ホルダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする