※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリ工業
モリ工業の 建具金物
モリ工業の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
モリ工業の パイプジョイント
ジョイントパイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
1.5
注文コード
14118986
品番
25x1.5【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
1,188
バスケットに入れる
この商品は
適合外径・厚さ
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
SUS304
厚さ(mm)
1.5
適合厚さ(mm)
1.5
適合外径(Φmm)
25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
20.5
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
22.0
仕上
ヘアーライン