曜日別特売
44931【ワケあり】 シージ LEDランタン ストリームライト 14119090

44931【ワケあり】 シージ LEDランタン ストリームライト 14119090
44931【ワケあり】 シージ LEDランタン ストリームライト 14119090
44931【ワケあり】 シージ LEDランタン ストリームライト 14119090
44931【ワケあり】 シージ LEDランタン ストリームライト 14119090
44931【ワケあり】 シージ LEDランタン ストリームライト 14119090
44931【ワケあり】 シージ LEDランタン ストリームライト 14119090

シージ LEDランタン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード14119090品番44931【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9809,598

IPX7防水(深さ1m)。
非常時にはSOSのモールス信号を点滅で発信。多機能でハイパワーな防水LEDランタン。
強力なC4 LEDを5個装備(白:4個、赤:1個)。
本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。
大型ハンドルで持ち運びに便利。
天面と底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。

用途アウトドアに。水に浮くので災害時に。商品状態※理由あり(未使用・未開封)明るさ(Lm)High:540、Medium:275、Low:55、赤色:10、赤色SOS点滅:10特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。電源単一アルカリ電池×3本(別売)連続点灯時間(時間)High:30、Medium:70、Low:295、赤色:235、赤色SOS点滅:430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする