エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの パレットトラック
85x100mm パレットトラックローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14119415
品番
EA986RP-85【ワケあり】
在庫数量:残り19点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
11,880
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
耐荷重(kg)
760
材質(車輪)
ポリウレタン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA986RP-85
材質
スチール(リム)
車輪径(Φmm)
85
車輪幅(mm)
100
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-20〜70
車軸径(mm)
20