アルミ5本指手袋

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14120298 品番 A502-45
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質アルミ サイズフリー 入数(双)1 全長(cm)45 材質(掌側)牛床革 材質(裏地)綿 アズワン品番69-1272-86 材質(表地)アラミドカーボンアルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする