日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 耐熱・防火手袋
アルミ2本指手袋 A204シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
アズワン品番
69-1272-92
注文コード
14120359
品番
A204W-41
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
フリー
入数(双)
1
全長(cm)
41
材質(掌側)
牛床革(内側アルミ付)
材質(裏地)
綿
アズワン品番
69-1272-92
材質(表地)
アラミドカーボンアルミ