耐熱革手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14120395 品番CF85013
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐熱性の高いコーネックスフェルトで熱が伝わりにくく、高温物の取り扱いなど過酷な作業環境に対応できます。
400℃までの耐熱性があります。
本質的な耐熱性、および耐炎性があります。
熱や炎にさらされても、構造的完全性を維持します。
優れた重量比強度です。
※コーネックス生地のみの場合の耐熱温度です。手袋の耐熱温度を表すものではありません。
【注意】※耐熱性・断熱性に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではありません。熱いと感じたら直ちに使用を中止してください。

材質(掌内部)コーネックスフェルト、(表地・カフス)牛床革 サイズフリー 入数(双)1 全長(cm)35 材質(裏地)綿100%メリヤス アズワン品番69-1272-96 縫製仕様アラミド糸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする