使用方法一口大に切った具材を煮込み、そのスープ5に対し、本品を1の比率で混ぜ溶かしながら一煮立ちさせます
原材料小麦粉、牛脂、砂糖、カレー粉、デキストリン、食塩、ばれいしょでん粉、野菜(玉ねぎ、にんにく)、脱脂粉乳、ビーフエキス、トマトペースト、りんごペースト、醤油加工品(醤油(大豆を含む)、ぶどう糖)、粉末ワイン、たん白加水分解物(豚肉を含む)、香辛料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料
栄養成分・エネルギー445kcal・タンパク質8.6g・炭水化物60.1g・脂質18.9g・食塩相当量8.9g