ジェリフ
ジェリフの 食品
ジェリフの 業務用食品
ゼラチンリーフ緑 300g袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300g×30袋)
注文コード
14120849
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,778
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
使用方法
1.ゼラチンリーフをたっぷりの水で1〜2分間ふやかします。2.水気を切ったゼラチンリーフを50〜60℃程度のジュースやコーヒーなどに加えて溶かし、粗熱を取ります。3.冷蔵庫で2〜3時間冷やし固めてください。
標準使用量
1000ccにつき2.5枚(25g)
原材料
ゼラチン
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:347kcal、たんぱく質:87.6g、脂質:0.3g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.7g
注意
※ゼラチン液(ゼリー液)を沸騰させると固まりにくくなります。
※生のパイナップル、メロン、キウイフルーツなどの果実は、ゼラチンを分解する酵素を含んでおり固まらないことがあります。
※ご使用の際には予め短時間加熱するか缶詰をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません