GK53WNX-MGU3P50AF30 感震機能付漏電ブレーカ 日東工業 14120876

感震機能付漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14120876品番GK53WNX-MGU3P50AF30
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

感震機能付・分散型電源システム用
雷サージ、高調波対応型 3P3E

用途
単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ
付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単三)保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造圧着端子 M5接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格使用電流(A)50定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です極数・素子数3P3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする