CDラジカセ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14120919 品番CDR-WS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。
イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。

付属品取扱説明書(保証書)、ACコード 寸法(mm)高さ141×幅290×奥行220 質量(g)1650 電源(V)AC100 または 単2乾電池×6本(別売り) 消費電力(W)11 機能CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応 電池使用時間(時間)CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20 音声出力スピーカー:1+1(W) 入出力端子イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする