NH-D605-W 衣類乾燥機 Panasonic(パナソニック) 14120971

NH-D605-W 衣類乾燥機 Panasonic(パナソニック) 14120971
NH-D605-W 衣類乾燥機 Panasonic(パナソニック) 14120971
NH-D605-W 衣類乾燥機 Panasonic(パナソニック) 14120971
NH-D605-W 衣類乾燥機 Panasonic(パナソニック) 14120971

衣類乾燥機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード14120971品番NH-D605-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。
ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。
タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。

付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)質量(kg)約31タイプドア開閉:左開き消費電力(W)1255機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)乾燥方式空冷除湿式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする