【MagSafe対応端末専用】ワイヤレス急速充電 車載ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14120980 品番DWJ-MGR1
参考基準価格(税別)¥3,255 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

マグネットで簡単脱着♪MagSafe対応端末をストレスフリーで充電できる車載ホルダー。ケーブルをリール式収納タイプにしたことで使う時だけするするっと引っ張り出せるから、ケーブルを垂らす煩わしさがありません。
マグネット対応の端末やマグネット対応ケースでご使用いただけます。

材質PC、ABS 質量(g)114 出力(W)5/7.5/15(MAX) 対応機種MagSafe対応端末専用 入力5-9V/2A(MAX) マグネット部寸法(mm)外径56 サイズ(mm)幅59×奥行91×高さ70 ケーブル長(cm)90(8段階調整)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする