質量(kg)3.5
電源(V)AC100-24050/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.5×394×209..9
コントラスト比1300:1(標準)900:1(最小)
解像度1920×1080
視野角178°(垂直)/178°(水平)
応答速度14ms (標準)1 OD(MPRT)
接続端子HDMI×1、VGA×1
スピーカー2+2W
動作温度(℃)0〜40(保存温度-20〜+60)
色(本体)ブラック
出入力端子出力:Φ3.5 Audio Jack×1、入力:Φ3.5 Audio Jack×1
アスペクト比16:9
モニターサイズ24インチ
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250