本体

Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-Nox 加湿空気清浄機 ホワイト/ゴールド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14121059 品番PH05 WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

空気清浄機/加湿器/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機
ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載。浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。また、サーキュレーターとしてエアコンと併用するこで、効率的かつスピーディーに室内の温度を調整します。

セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン 質量(kg)8.12 ホワイト /ゴールド 消費電力(W)最小・最大:空気清浄・加湿モード2/50 能力(空気清浄)適用床面積:12畳(30分) / 36畳(60分) (8畳を浄化する目安 22分) コード長さ(m)1.8 運転音(dB)最小・最大:24.2/48.2 サイズ(mm)312×280×923 首振り90機能(最大)(°) フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする