※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルブリッジリーマ+アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)134 注文コード14121366 品番4W-BRSP100S
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は全長など11種類から選べます 他の種類を見る

素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。

用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。 全長(mm)134 差込角(mm)12.7 刃長(mm)70 刃径(Φmm)10 メーカー商品コード19970
注意
※インパクトレンチ用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする