※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルブリッジリーマ+アダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)174 注文コード14121391 品番4W-BRSP140S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は全長など11種類から選べます 他の種類を見る

素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。

用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。 全長(mm)174 差込角(mm)12.7 刃長(mm)111 刃径(Φmm)14 メーカー商品コード19972
注意
※インパクトレンチ用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする