※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルブリッジリーマ(交換用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14121488 品番4W-BRSP140
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。

用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。 刃長(mm)111 刃径(Φmm)14 メーカー商品コード19987
注意
※交換用です。別売アダプター(4W-IWAP)をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする