曜日別特売
6W-BRS220S スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ) MUST TOOL 14121585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14121585品番6W-BRS220S
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。42V対応。

用途
鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
全長(mm)183差込角(mm)19刃長(mm)101刃径(Φmm)22メーカー商品コード19982
注意
※インパクトレンチ用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする