マルキン印 樫・玄能柄 SY式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14121725 品番350M/M 10X24
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ハンマー用の柄です。お好きなハンマーの頭に合わせてご利用下さい。
差し込み部分はハンマーの頭の口より大きく設計されております。丁度良いサイズに加工して頂き、クサビを打込んで御使用下さい。
SY式 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 10x24mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造り。汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。
天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。
金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質天然木:樫 寸法(mm)350 質量(g)150 タイプ玄能柄、SY式 口径(Φmm)10×24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×25〜29×19〜23
注意
※木柄は天然木の為、木目や色味等の個体差があります。また、材料の関係もあり、予告なく色が変わる可能性もある旨ご了承ください。
※木柄の木目や色味等の指定はできません。
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※長期間使用していなくても、木柄が乾燥・収縮することで頭部が緩くなったり、クサビが浮き上がってくる場合があります。その場合も、クサビを打ち直して余計な柄の出っ張りを削り取り、亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※水に濡れないようにしてください。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。
※テコ・バールのかわりに使用しないでください。
※カド打ち、ナナメ打ちなど危険です。正しくフェイス中央で叩いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする