マルキン印
TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
二面幅(mm)
36
27
32
30
36
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14122066
品番
SMN-22(36)
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
シンプルデザインのメガネレンチです。
高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
質量(g)
1000
タイプ
銀総磨きのめがねレンチ、リング穴付き、6Φ×2、斜度70°
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
470×55(最大)×68
二面幅(mm)
36
注意
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※メッキ処理されている為、使用しているうちにメッキが段々と剥がれます。
※衝撃を与えるとメッキが剥がれます。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを選んで、奥まで差し込んで使用してください。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。