マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14122529 品番小 ラセン 350M/M
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。
扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。
仮枠ハンマー 頭(止付)ミラー:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。
ラセンハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:ラセン形状が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄にラセン上の凹凸処理を施しグリップ力を高め快適な打ち心地を実現。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。
金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 全長(mm)355 質量(g)440 タイプ頭:ミラー(クロームメッキ)止付、小、柄:仮枠ハンマー柄、ラセン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26〜29×21〜23 頭径(Φmm)26 頭部長(mm)130
注意
※木柄は天然木の為、木目や色味等の個体差があります。また、材料の関係もあり、予告なく色が変わる可能性もある旨ご了承ください。
※木柄の木目や色味等の指定はできません。
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※メッキ処理されている為、使用しているうちにメッキが段々と剥がれます。
※繰り返して使用しているうちに、頭部が緩くなる場合があります。その場合、柄の部分を打ちつけてクサビ部分が頭より飛び出るようにします。そして、クサビを打ち直して余計な柄の出っ張りを削り取り、亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※長期間使用していなくても、木柄が乾燥・収縮することで頭部が緩くなったり、クサビが浮き上がってくる場合があります。その場合も、クサビを打ち直して余計な柄の出っ張りを削り取り、亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※水に濡れないようにしてください。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。
※テコ・バールのかわりに使用しないでください。
※カド打ち、ナナメ打ちなど危険です。正しくフェイス中央で叩いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする