マルキン印 屋根屋ハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14124419 品番大 角蛇曲 350mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

ハゼ起こしやケガキでも使用が可能な台形ヘッド形状のハンマーです。使い込むほどに馴染む木柄グリップは、マルキン印オリジナル柄(角蛇曲)を使用してます。
屋根屋ハンマー 頭 大:屋根の施工を想定した板金用ハンマー頭で、ハゼ起こしやケガキでも使用が可能な台形ヘッド形状です。屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途に使用が可能です。
角蛇曲 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。縁を角ばらせグリップ力を向上。振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。
天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。
金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 質量(g)535 タイプ頭:屋根屋、大、柄:樫・玄能柄、角蛇曲 口径(Φmm)17×21×H22 全長H(mm)350 頭部長(mm)140
注意
※木柄は天然木の為、木目や色味等の個体差があります。また、材料の関係もあり、予告なく色が変わる可能性もある旨ご了承ください。
※木柄の木目や絵柄等の指定はできません。
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※繰り返して使用しているうちに、頭部が緩くなる場合があります。その場合、頭部のクサビを打ち直して亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※長期間使用していなくても、木柄が乾燥・収縮することで頭部が緩くなったり、クサビが浮き上がってくる場合があります。その場合も、クサビを打ち直して余計な柄の出っ張りを削り取り、亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※水に濡れないようにしてください。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。
※テコ・バールのかわりに使用しないでください。
※カド打ち、ナナメ打ちなど危険です。正しくフェイス中央で叩いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする