曜日別特売
Cu ブロンズ ショート 広 マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)クサビ マルキン印 14124665

Cu ブロンズ ショート 広 マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)クサビ マルキン印 14124665
Cu ブロンズ ショート 広 マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)クサビ マルキン印 14124665
Cu ブロンズ ショート 広 マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)クサビ マルキン印 14124665
Cu ブロンズ ショート 広 マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)クサビ マルキン印 14124665

マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)クサビ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
タイプクサビショート広(ブロンズメッキ)
内容量1本注文コード14124665品番Cu ブロンズ ショート 広
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

こちらは舞台屋槌(ナグリ)の「角蛇曲」と「蛇曲」タイプの柄に対応したマルキン印オリジナル3.2mm極厚クサビの「ショートタイプ(広)」となります。手に伝わる振動を抑え、しっかりとした打ち心地をサポートします。
必要に応じてお買い求めくださいませ。※通常、1本の柄に対してクサビショート(狭)1本と、クサビショート(広)1本の合計2本必要となります。

用途舞台屋槌(ナグリ)の「角蛇曲」と「蛇曲」タイプの柄に対応したマルキン印オリジナル3.2mm極厚クサビの「ショートタイプ(広)」となります。※通常、1本の柄に対してクサビショート(狭)1本と、クサビショート(広)1本の合計2本必要となります。長さ(mm)約68厚さ(mm)3.2(極厚)寸法(mm)芯々:27質量(g)13タイプクサビショート広(ブロンズメッキ)横幅(mm)7~12
注意
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※経年劣化や摩擦による傷み、また色落ちや変色には都度ご注意頂いた上でご使用下さい。
※火気には近付けないで下さい。変形や破損の恐れがあります。
※水分が付着した場合はよく拭き取り、乾燥させて下さい。
※用途に合った形状、サイズで正しく使用してください。
※職人さんが一つ一つ手作りで柄入れをするためご注文を受けてから10日ほどお時間をいただく場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする