マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)四角

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ頭:磨、舞台屋槌(ブロンズメッキ)、柄:樫、四角、ショートグリップ 注文コード14124857 品番250mm ブロンズ ショートグリップ
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

狭いところでも使える! 柄の短い舞台屋ハンマーです。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルの樫・ハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず腰袋にもコンパクトに収納が可能です。手元にいくにつれて幅は1mm細く、奥行きは外へいくにつれ太く設計されており握りやすくなっております。3.2mm厚の極厚クサビを使用し強度もしっかりと確保! ストラップ用の穴も開いており、革紐などを通して安全性も確保出来、オリジナルの1一本を仕上げることも可能です!
四角ショートハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 11X33mm:舞台屋(ナグリ)用に設計したマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。
天然木の樫の木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。また手に馴染むよう、削って使用されているユーザー様もいらっしゃいます! 木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。
金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。

用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)250 質量(g)360 タイプ頭:磨、舞台屋槌(ブロンズメッキ)、柄:樫、四角、ショートグリップ 全長H(mm)250 頭部長(mm)104 奥行D(mm)10〜22 幅W(mm)32〜40
注意
※木柄は天然木の為、木目や色味等の個体差があります。また、材料の関係もあり、予告なく色が変わる可能性もある旨ご了承ください。
※木柄の木目や絵柄等の指定はできません。
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※繰り返して使用しているうちに、頭部が緩くなる場合があります。その場合、頭部のクサビを打ち直して亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※長期間使用していなくても、木柄が乾燥・収縮することで頭部が緩くなったり、クサビが浮き上がってくる場合があります。その場合も、クサビを打ち直して余計な柄の出っ張りを削り取り、亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※水に濡れないようにしてください。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。
※テコ・バールのかわりに使用しないでください。
※カド打ち、ナナメ打ちなど危険です。正しくフェイス中央で叩いてください。
※職人さんが一つ一つ手作りで柄入れをするためご注文を受けてから10日ほどお時間をいただく場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする