※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
法山本店
法山本店の グレーチング・排水設備商品
法山本店の グレーチング
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14125119
品番
HGU290-25L40
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質
鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
質量(kg)
13.5
種類
U字溝
ピッチ(mm)
33
本体寸法(mm)
995
外寸法(Φmm)
本体アングル:350
適合溝幅(mm)
290
本数
【クロスバー】2本
厚さ×幅W(mm)
【本体アングル】L5×40
適合車種
(荷重)乗用車(T-2)
本体高さH(mm)
25
本体幅(mm)
280
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません