※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HUPX250-19 細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 14125137 HUPX250-19 細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 14125137 HUPX250-19 細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 14125137

細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合溝幅(mm)250 注文コード14125137 品番HUPX250-19
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合溝幅・本体長さL・種類など11種類から選べます 他の種類を見る

マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。

適合ピッチP/スキマS(mm):12.5/9.5 材質鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 質量(kg)20 本体寸法(mm)995、アングル:L5×40(厚さ×幅) 外寸法(Φmm)本体アングル:294 適合溝幅(mm)250 本数クロスバー:2 本体高さ(mm)19 適合車種(荷重)乗用車(T-2) 本体幅(mm)240
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする