小野測器
小野測器の 測定・測量機器レンタルサービス
小野測器の その他機器レンタル(測定・測量)
【レンタル】ハンドタコメーター校正付 接触式 HT-3200シリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14125207
品番
HT-3200
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができます。
測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。
小型で多機能タイプ。
付属品
回転接触子(KS-300)×2個・周速リング(KS-200)
測定範囲
0.5〜2000.0rpm(L)、5〜10000rpm(H)
質量(g)
約160
使用温度範囲(℃)
0〜+40
測定方式
接触式
測定精度
(Lモード)0.5〜1249.9rpm:±0.1、1250.0〜2000.0rpm:±0.2(Hモード)5〜10,000rpm:±1
電池
単4乾電池×3本(別売)
電池寿命
連続 約20時間
サイズ(mm)
172×63×38.5
アズワン品番
1-1024-01-72
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品の校正期限は2年間です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300