小野測器
小野測器の 測定・測量機器レンタルサービス
小野測器の その他機器レンタル(測定・測量)
【レンタル】ハンドタコメーター校正付 接触式 HT-3200シリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
レンタル日数(日)
1(延長)
注文コード
14125241
品番
HT-3200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥464
この商品は
レンタル日数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができます。
測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。
小型で多機能タイプ。
付属品
回転接触子(KS-300)×2個・周速リング(KS-200)
測定範囲
0.5〜2000.0rpm(L)、5〜10000rpm(H)
質量(g)
約160
使用温度範囲(℃)
0〜+40
測定方式
接触式
測定精度
(Lモード)0.5〜1249.9rpm:±0.1、1250.0〜2000.0rpm:±0.2(Hモード)5〜10,000rpm:±1
電池
単4乾電池×3本(別売)
電池寿命
連続 約20時間
サイズ(mm)
172×63×38.5
アズワン品番
1-1024-01-75
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品の校正期限は2年間です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14125241
HT-3200
72181771
HT-3200
【レンタル】ハンドタコメーター校正付 接触式 HT-3200シリーズ レンタル
小野測器
1台
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)