アズワン
アズワンの 理化学機器レンタルサービス
アズワンの 理化学機器レンタル
アズワンの ラボ用ポンプレンタル
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
レンタル日数(日)
1(延長)
アズワン品番
1-5834-01-85
注文コード
14125801
品番
AS-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥776
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性・耐久性に優れています。
真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。
排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品
吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)
材質
アスピレーター:金属製×2本
質量(kg)
5.7
電源
AC100V 50/60Hz 1.5A
タンク容量(L)
約9.5
モーター(W)
150
材質(タンク)
PP(ポリプロピレン)
排気量(L)
50Hz/約18/min、60Hz/約21/min
到達真空度
1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。
排水
オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm)
サイズ(mm)
330×265×390
アズワン品番
1-5834-01-85
吸引口径(Φmm)
9.5
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14125801
AS-01
72181326
AS-01
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル
アズワン
1台
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)